Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere OL 90 gleitender Flügelbock silberfarbig EV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-31266
ZW_1-31266
zw_4-31266
Artikel-Nr.:
     4757-199834
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     030596
EAN/GTIN:
     4106030305965
Suchbegriffe:
Fang/Putzschere
Fangschere
Fensterscheren
Putzschere
Für einwärts Fenster, Flügelbreite ≥ 380 mm, Flügelgewicht ≤ 80 kg, Flügelhöhe ≤ 250 mm, Öffnungsweite von 170 mm, Beschlaghub 54 mm, Flügelverriegelung in Schere integriert, Scherenaushängung durch Auslösetaste, Einbruchhemmende Verriegelung (SKG).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleitender Flügelbock
Einsatzbereich:
Oberlichtöffner
Farbe:
silber EV1
Flügelbreite (mm):
≥ 380
Hersteller:
GEZE
Höhe (mm):
16
Länge (mm):
242
Oberfläche:
silberfarbig EV1
Türgewicht (kg):
80
Typ:
OL 90 N
Weitere Suchbegriffe: geze fangschere, fang putzschere, GEZE, OL, 90, N, SCHERE, EV1, M, 4106030305965, 510641, 199834, 030596, HK3300-0396, OL90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
084398
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.