Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil zu OL 90 6000 mm weiß RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zwill01-G401434
zwill01-G401434
Artikel-Nr.:
     4757-199853
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     027561
EAN/GTIN:
     4106030275619
Suchbegriffe:
GEZE
ABDECKPROFIL
6000MM
4106030275619
Abdeckprofil zu Zugstange OL 90.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckprofil
Einsatzbereich:
Oberlichtöffner
Farbe:
weiß RAL 9016
Hersteller:
GEZE
Länge (mm):
6.000
Oberfläche:
weiß RAL 9016
Typ:
Abdeckprofil
Weitere Suchbegriffe: 027561, HK3300-0100, 3360039013, OL90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.