Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandwinkel Perlan verdeckt 3250 mm EV1 eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw01-G333928
zw01-G333928
zwill01-G333928
Artikel-Nr.:
     4757-200014
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     130436
EAN/GTIN:
     4000033393595
Suchbegriffe:
GEZE
WANDWINKEL
VERD.43MM
4000033393595
Produktmerkmale
Wandwinkel zur verdeckten Montage von Laufschienen an der Wand und Flügelstärke bis 37/43 mm
Anwendungsgebiete: für Wandmontage, für Holzflügel mit 37/43 mm Stärke, für verdeckte Montage, für Ganzglastüren
Weitere Informationen:
Flügelstärke (mm):
43
Länge (mm):
3.250
Oberfläche:
EV1
Weitere Suchbegriffe: 130436, 4042938304368, SCHIEBETÜRBESCHLAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.