Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossgriff TG9355 Ø 32 mm 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G165903
zw1-G165903
Artikel-Nr.:
     4757-200166
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     TG9355L350D32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl
Edelstahl matt. Höhe 85mm, Ø 32 mm. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand (mm):
350
Ø (mm):
32
Griff-Ø (mm):
32
Hersteller:
OGRO
Länge (mm):
382
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Edelstahl matt
Typ:
TG9355
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, DORMA, GRIFF, TG9355, D.32, B, 2000016590494, 581517, 100404, TG9355L350D32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.