Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustürband Herkula HE320SM-RA Stahl weiß verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_1-37956
ZW_1-37956
ZW_2-37956
Artikel-Nr.:
     4757-200286
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     HE320SM-RA-WV
EAN/GTIN:
     4049086036370
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Zweidimensional einstellbares Haustür-Einbohrband mit SM-Lager (Selbstschmierendes Sintermetalllager sorgt sowohl in horizontaler als auch in axialer Richtung für optimale Laufeigenschaften). Rahmenbolzen Ø 9,8 x 45 mm, Flügelbolzen Ø 9,8 x 60 mm. CE-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bauhöhe (mm):
87
Einsatzbereich:
Rahmen
geprüft nach:
EN 1935:2002
Hersteller:
Anuba
Material:
Stahl
Oberfläche:
weiß verzinkt
Rollen-Ø (mm):
20
Traglast (kg) bei 2 Bändern:
120
Traglast (kg) bei 3 Bändern:
150
Typ:
SM-RA-WV
Weitere Suchbegriffe: anuba einbohrband, einbohrband, ANUBA, HERKULA, BAND, HE320S, 4049086036370, 128168, 490367, HE320SM-RA-WV, 4030553815161, WG112801, HE320SMRAWV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,78*
€ 68,7582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,53*
€ 67,2707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,18*
€ 64,4742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,14*
€ 62,0466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,79*
€ 60,4401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,78*
€ 50,9082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.