Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustürband Herkula HE320SM-FR Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-59080
ZW_1-59080
ZW_2-59080
Artikel-Nr.:
     4757-200288
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     HE320SM-FR-ES
EAN/GTIN:
     4049086034321
Suchbegriffe:
ANUBA
HERKULA
BAND
HE320S
Zweidimensional einstellbares Haustür-Einbohrband mit SM-Lager (Selbstschmierendes Sintermetalllager sorgt sowohl in horizontaler als auch in axialer Richtung für optimale Laufeigenschaften). Rahmenbolzen Ø 9,8 x 60 mm, Flügelbolzen Ø 9,8 x 60 mm. CE-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bauhöhe (mm):
87
Einsatzbereich:
Rahmen/Futter
geprüft nach:
EN 1935:2002
Hersteller:
Anuba
Material:
Stahl
Oberfläche:
Edelstahl
Rollen-Ø (mm):
20
Traglast (kg) bei 2 Bändern:
120
Traglast (kg) bei 3 Bändern:
150
Typ:
SM-FR-ES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.