Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustürband Herkula HE320SM-FR Stahl weiß verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-59080
ZW_1-59080
ZW_2-59080
Artikel-Nr.:
     4757-200290
Hersteller:
     Anuba
Herst.-Nr.:
     HE320SM-FR-WV-S
EAN/GTIN:
     4049086034772
Suchbegriffe:
ANUBA
HERKULA
HE320SM-FR-
4049086034772
Zweidimensional einstellbares Haustür-Einbohrband mit SM-Lager (Selbstschmierendes Sintermetalllager sorgt sowohl in horizontaler als auch in axialer Richtung für optimale Laufeigenschaften). Rahmenbolzen Ø 9,8 x 60 mm, Flügelbolzen Ø 9,8 x 60 mm, mit Aushängesicherung.CE-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bauhöhe (mm):
87
Einsatzbereich:
Rahmen/Futter
geprüft nach:
EN 1935:2002
Hersteller:
Anuba
Material:
Stahl
Oberfläche:
weiß verzinkt
Rollen-Ø (mm):
20
Traglast (kg) bei 2 Bändern:
120
Traglast (kg) bei 3 Bändern:
150
Typ:
SM-FR-WV-S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.