Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsplatte f.Frontblenden 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-200332
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     79664
EAN/GTIN:
     4023149796647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
verbindungsbeschlag hettich
• Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 80mm
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Frontbefestigungen, Frontstabilisatoren
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,3363*
€ 0,4663*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3224*
€ 0,4888*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,3301*
€ 0,5147*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 0,44*
€ 0,89*
1 Tag
71
1
€ 7,90*
ab € 0,46*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4888*
€ 0,58167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4622*
€ 0,55002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4089*
€ 0,48659
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3924*
€ 0,46696
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3224*
€ 0,38366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.