Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappenhalter Klassik D m.Magnet-Zuhaltu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappenhalter Klassik D m.Magnet-Zuhaltu
Klappenhalter Klassik D m.Magnet-Zuhaltu
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-200359
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     21579
EAN/GTIN:
     4023149215797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Küchen-Systemtechnik
bremsklappenhalter hettich
Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten · Klappengewicht inkl. Griff max. 4 kg pro Beschlag · rationelle Montage durch Lochreihenbefestigung im System 32 · hochwertiges und wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung · Magneteinsatz 4 mm verstellbar · inkl. Gegenplatte · einseitig oder beidseitig einsetzbar · Klappe muss unten mit Klappenscharnieren Markant 11 angeschlagen werden · bitte separat bestellen · Stahl vernickelt / Zinkdruckguss vernickelt · Bitte das Klappenscharnier Art.-Nr. 8000 610 785 separat dazu bestellen (zwingend erforderlich für Montage der Klappenhalter)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt· Lichte Korpushöhe mm 405 - 464
Weitere Informationen:
Modell:
Klassik D / 405
lichte Höhe:
405 - 464 mm
Anschlagseite:
links
Marke:
HETTICH
Klappengewicht:
4 kg
Material:
Stahl, Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: bremsklappenhalter, Klappenbeschlag, Klappenstütze, 8000609146
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,51*
€ 14,45*
14 Tage
791
1
€ 6,99*
ab € 11,37*
€ 16,71*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 12,63*
€ 18,28*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 144,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.