| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-200385 Herst.-Nr.: 25204 EAN/GTIN: 4023149252044 |
| | |
|
| | |
| • Für Bohrung ø 35 x 9,5 mm · Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff · Bohrdurchmesser: 35 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Marke: | HETTICH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappen, Abdeckung, Excenterabdeckung, Möbelabdeckkappen, Möbelverbinder, Schraubenabdeckung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0752* | € 0,1433* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1496* | € 0,2286* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 0,16* | € 0,30* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,16* | € 0,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,2036* | € 0,388* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|