| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-200466 Herst.-Nr.: 49234 EAN/GTIN: 4023149492341 |
| | |
|
| | |
| • Stufenlos schwenkbar · Befestigung links / rechts am Korpus sowie am Oberboden möglich · Gesamtlänge 495 mm · Auszugslänge 395 mm · Stahl verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Stangen: 2 · Auszugslänge (min): 395mm · Beschlagsysteme für: Küchen · Breite (min): 102mm · Breite mm: 102mm · Länge: 495mm · Länge mm: 495mm · Oberfläche: verchromt · Tiefe: 495mm · Tiefe (min): 495mm Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Marke: | HETTICH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 41,1676* | € 47,7273* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 42,1913* | € 48,8213* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,67* | € 54,38* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 45,28* | € 59,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 58,08* | € 75,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|