Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängekörbe m.2-fach-Reling,250x467x110,verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-200520
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73564
EAN/GTIN:
     4023149735646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochschrank
Küchen-Systemtechnik
hochschrank
• Zum Einhängen in den Tragrahmen · Mit 2-fach-Reling · Stahl verchromt oder pulverbeschichtet silber Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Einhängetablare /-körbe: Korb · Beschlagsysteme für: Küchen · Breite mm: 250mm · Für Korpusbreite mm: 300mm · Höhe mm: 110mm · Material: Stahl · Oberfläche: verchromt · Tiefe: 467mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Korb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,1143*
€ 20,0172*
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 20,51*
Lager 4757
24
1
€ 4,95*
ab € 16,07*
€ 22,73*
13 Tage
718
1
€ 6,99*
ab € 17,80*
€ 24,86*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 22,85*
€ 31,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
49248
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.