Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moving Corner,pulv.besch. sil.,l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moving Corner,pulv.besch. sil.,l.
Moving Corner,pulv.besch. sil.,l.
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-200522
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73504
EAN/GTIN:
     4023149876929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Schrank
Eckschrank
Eckschrank-Drehbeschlag
Küchen-Systemtechnik
• Optimale Raumausnutzung für Eckschrankbreiten 900 und 1000 mm · Dämpfung Silent System integriert · Mit Schnellmontagesystem ClickFixx · Passende Einhängetablare und -körbe bitte separat bestellen · Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · Komplettbeschlag inklusive Dämpfung Silent SystemWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung links· Beschlagsysteme für Küchen· Breite mm 900 - 1000· Farbe silber· Höhe mm 525mm· Material Stahl· Oberfläche pulverbeschichtet· Tiefe 500mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: eckschrank-drehbeschlag hettich, eckschrank drehbeschlag, Eckschrankauszug, 8000621868
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,54*
€ 452,17*
16 Tage
577
Frei Haus
ab € 405,18*
€ 481,01*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,17*
€ 538,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,44*
€ 512,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,17*
€ 482,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,31*
€ 456,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 370,95*
€ 441,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,54*
€ 401,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.