Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängekörbe,verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-200524
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73506
EAN/GTIN:
     4023149735066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Belastbarkeit 7 kg je vorderer Korb · 9 kg je hinterer Korb · Stahl verchromt Set besteht aus: · 4 Stück Einhängekörbe Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Einhängetablare /-körbe: Korb · Beschlagsysteme für: Küchen · Breite mm: 295 - 390mm · Höhe mm: 85mm · Material: Stahl · Oberfläche: verchromt · Tiefe: 470mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Korb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.