Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelverstellfuß Korrekt Ku.schwarz Bereich 169-205mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-200630
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     70153
EAN/GTIN:
     4023149701535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Küchen-Systemtechnik
Kunststoff · schwarz · sicherer Halt · große Standfläche 80 mm Ø · -11/+25 mm bzw. bei Höhe -6/+30 mm verstellbar · die Höhenverstellung erfolgt einfach mittels Hand oder Schraubendreher · Belastbarkeit 3500 N/St. Weitere technische Eigenschaften: · Ø Standfläche: 80mm · Durchmesser mm: 80mm · Sockelhöhe Maß X mm: 180mm · Standfläche ø mm: 80mm · Verstellbereich mm: 169 - 205mm
Weitere Informationen:
Verstellbereich:
169 - 205 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Belastbarkeit:
450 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sockelfüße, Möbelfuß, Sockelfuß, Sockelverstellfüße
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,63*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4713*
€ 0,6513*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,4582*
€ 0,6924*
2 Tage
408
1
€ 6,99*
ab € 0,50*
€ 1,01*
1 Tag
97
1
€ 7,90*
ab € 0,65*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
79691
ab € 0,22*
Zubehör
Hettich
0071844
ab € 0,2332*
Zubehör
Hettich
71849
ab € 0,119*
Zubehör
Hettich
0073481
ab € 0,1266*
Zubehör
Hettich
0079690
ab € 0,30*
Zubehör
Hettich
61854
ab € 0,2345*
Zubehör
Hettich
74668
ab € 0,4178*
Zubehör
Hettich
79693
ab € 0,63*
Zubehör
Hettich
0047655
ab € 0,37*
Zubehör
Hettich
0079689
ab € 0,37*
Zubehör
Hettich
61855
ab € 0,1114*
Zubehör
Hettich
0074667
ab € 0,4359*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.