Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteplatte m.Gewinde M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-200642
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     47645
EAN/GTIN:
     4023149476457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
verbindungsbeschlag hettich
• Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Bauhöhe mm: 3mm · Höhe mm: 3mm · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Sockelhöhe:
3 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Möbelfuß, Sockelfuß, Sockelverstellfüße
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5 Tage
53
50
€ 5,49*
ab € 0,1728*
€ 0,2528*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,1849*
€ 0,2649*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,1819*
€ 0,3187*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 0,18*
€ 0,36*
13 Tage
654
1
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2428*
€ 0,28893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2228*
€ 0,26513
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2128*
€ 0,25323
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.