Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Quadro V6 STA verz.L.300mm li.u.re.HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-200664
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9111236
EAN/GTIN:
     4023149050565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open · Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation · Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen · Optional: Tablarbodenarretierung · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · Bei Einsatz von Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablarböden verringert sich die Tablarbodenlänge um 12 mm (NL - 12 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 30kg · Einbaubreite (Zargendicke): EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Einbaubreite EB mm: 20mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 192mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 313mm · Montageart: Aufschiebemontage · Nennlänge mm: 300mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
300 mm
Mindestkorpustiefe:
313 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
20 mm
Modell:
Push to open
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,523*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 10 Säcke (ab € 19,6523* pro Sack)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 261,793*
€ 311,53367
pro Paar
ab 2 Paar
€ 256,512*
€ 305,24928
pro Paar
ab 5 Paar
€ 234,559*
€ 279,12521
pro Paar
ab 10 Paar
€ 225,396*
€ 268,22124
pro Paar
ab 20 Paar
€ 220,653*
€ 262,57707
pro Paar
ab 500 Paar
€ 196,523*
€ 233,86237
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.