Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Quadro V6 STA verz.L.320mm li.u.re.HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-200665
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9111237
EAN/GTIN:
     4023149050572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open · Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation · Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen · Optional: Tablarbodenarretierung · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · Bei Einsatz von Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablarböden verringert sich die Tablarbodenlänge um 12 mm (NL - 12 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 30kg · Einbaubreite (Zargendicke): EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Einbaubreite EB mm: 20mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 192mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 333mm · Montageart: Aufschiebemontage · Nennlänge mm: 320mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
320 mm
Mindestkorpustiefe:
333 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
20 mm
Modell:
Push to open
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,939*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 10 Säcke (ab € 21,1939* pro Sack)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 261,499*
€ 311,18381
pro Paar
ab 2 Paar
€ 258,139*
€ 307,18541
pro Paar
ab 5 Paar
€ 245,809*
€ 292,51271
pro Paar
ab 10 Paar
€ 244,109*
€ 290,48971
pro Paar
ab 500 Paar
€ 211,939*
€ 252,20741
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9219966
ab € 0,4138*
Zubehör
Hettich
9236526
ab € 0,4915*
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0733*
Zubehör
Hettich
73213
ab € 0,17*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0364*
Zubehör
Hettich
9084515
ab € 9,7232*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,44*
Zubehör
Hettich
9144597
ab € 0,9831*
Zubehör
Hettich
0079438
ab € 0,0939*
Zubehör
Hettich
10085
ab € 0,0508*
Zubehör
Hettich
9257725
ab € 5,9012*
Zubehör
Hettich
9257727
ab € 5,8812*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0463*
Zubehör
Hettich
9221295
ab € 0,4138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.