Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchauszug,Länge 370mm,1-armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-200682
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     70693
EAN/GTIN:
     4023149706936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Küchen-Systemtechnik
• Auszugslänge 260 mm · Stangenabstand 43 mm Weitere technische Eigenschaften: · Beschlagsysteme für: Bäder und Hauswirtschaftsräume · Länge mm: 370mm · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Kunststoff
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter verchromt, handtuchhalter, Handauszug, Handauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.