Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenführung FR 6142 STA pulv.weiß L.650mm 50kg HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-200729
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41649
EAN/GTIN:
     4023149416491
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Rollenführung FR 6142, 650 mm, weiß
Weitere Informationen:
Nennlänge:
650 mm
Belastbarkeit:
50 kg
Mindestkorpustiefe:
655 mm
Überauszug:
30 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet weiß
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
FR 6142
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszug, Vollauszüge
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6
4
Frei Haus
ab € 29,46*
€ 45,07*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,86*
€ 46,15*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 33,2584*
€ 47,5448*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 180,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.