Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überauszug KA 290 STA verz.L.250mm 20kg Hettich


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-200749
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     26561
EAN/GTIN:
     4023149265617
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 290, 27 mm Nut, 250 mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
250 - 310 mm
Belastbarkeit:
20 kg
Schubkastenlänge:
200-310 mm
Überauszug:
24 mm
Oberfläche:
verzinkt
für Nutbreite:
27 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
KA 290
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,4691*
€ 7,9431*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,6429*
€ 8,1029*
3 Tage
12
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,7824*
€ 9,1132*
1 Tag
17
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 6,82*
€ 9,16*
Lager 4757
15
1
pro Paar
€ 5,49*
ab € 7,4071*
€ 9,9671*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,9671*
€ 11,86085
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,9371*
€ 11,82515
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,2971*
€ 11,06355
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,0471*
€ 10,76605
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,4071*
€ 8,81445
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
26562
ab € 6,9623*
Ähnlich
Hettich
26578
ab € 8,3159*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.