Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 5632 STA verz.L.550mm 45kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-200773
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73282
EAN/GTIN:
     4023149732829
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 5632, 12,7 mm Einbaubreite, 550 mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
550 mm
Belastbarkeit:
45 kg
Mindestkorpustiefe:
554 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
12,7 mm
Modell:
KA 5632
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug hettich, kugelauszug, Kugel-Vollauszug, Kugel-Vollauszüge, Schubladenauszug, Vollauszüge
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,9246*
€ 13,291*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,2344*
€ 13,5644*
1 Tag
26
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 11,54*
€ 15,72*
1 Tag
26
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,56*
€ 15,90*
Lager 4757
23
1
pro Paar
€ 5,49*
ab € 12,5277*
€ 17,0877*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,0877*
€ 20,33436
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,0177*
€ 20,25106
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,0577*
€ 19,10866
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,4877*
€ 18,43036
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,0077*
€ 17,85916
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,5277*
€ 14,90796
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.