Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharn.,m.0Einspr. 8657,vorl.,165°,TH52x5,5,Flash ø10x11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-201327
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9099752
EAN/GTIN:
     4023149744693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
• Sensys Weitwinkelscharnier · mit Null-Einsprung · Mit Schließautomatik (Sensys 8657) · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · Level 3 · Öffnungswinkel 165° · Für Türdicke 15 - 24 mm · Anschlagart vorliegend (B 12.5 mm) · TH-Bohrbild 52 x 5,5 mm · Topftiefe 11.6 mm · Montage Schnellmontage Flash (TH 44) · Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm · Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte · Stahl / Zinkdruckguss vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsbohrung: ø 10 x 11 · Bohrbild: TH 52 x 5,5 mm · Durchmesser der Befestigungsbohrung: Ø 10 mm · Integrierte Auflagenverstellung: +2 mm / -2 mm · Integrierte Tiefenverstellung: +3 mm / -2 mm · Komforteigenschaften: ohne integrierte Dämpfung · Konstruktion: 90°-Konstruktion · Türart: Überfälzte Tür / Tür mit Gehrung, Standardtür / Holztür, Dicktür, Holzrahmentür (Profilbreite ab 50 mm) · Türeigenschaft: Ungedämpftes Schließen mit Zuhaltung, Auf Druck öffnend (Push to open) · Zuhaltung: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
TH 44
Anschlagsart:
vorliegend
Öffnungswinkel:
165 °
Befestigungsart:
Schnellmontage Flash
Marke:
HETTICH
Türstärke max.:
24 mm
Material:
Stahl / Zinkdruckguss vernickelt
Türstärke min.:
15 mm
Basis:
12,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: topfband, topfband 165°, Schnellmontagescharniere
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,7049*
€ 4,6349*
13 Tage
331
1
€ 6,99*
ab € 4,17*
€ 6,55*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,6349*
€ 5,51553
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7049*
€ 4,40883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 231,745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9090756
ab € 0,0981*
Zubehör
Hettich
9090864
ab € 0,0984*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.