| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-201424 Herst.-Nr.: 9194927 EAN/GTIN: 4023149739859 |
| | |
|
| | |
| • Universeller Kunststoffbesteckeinsatz · Einsetzbar ab Zargenhöhe 94 mm bei ArciTech bzw. ab 70 mm bei InnoTech Atira · Höhe 55 mm · Je nach Variante ergänzbar durch Messer- und Gewürzhalter Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff · Breite mm: 801 - 900mm · Einsatzbereich: ArciTech, InnoTech Atira, InnoTech · Komponenten: Innenorganisation · Nennlänge (mm): 420, 450, 470mm · Nennlänge mm: 450mm Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 420 / 450 mm | Einsatzbereich: | Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen | Farbe: | silber | Breite: | 801 - 900 mm | Marke: | HETTICH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,3834* | € 26,4034* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,73* | € 29,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 21,85* | € 30,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|