| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-201462 Herst.-Nr.: 9132400 EAN/GTIN: 4023149474613 |
| | |
|
| | |
| • Optionale Dämpfung für LeMans II Tablare · Einfach auf den Schwenkarm aufsteckbar · Pro Tablar wird ein Dämpfer benötigt · Kunststoff Set besteht aus: · 2 Stück Dämpfer für ein Tablar-Set LeMans II links bzw. rechts Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: rechts · Beschlagsysteme für: Küchen Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Marke: | HETTICH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dämpfungseinheiten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 29,0276* | € 34,1536* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 29,8013* | € 35,0313* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,4822* | € 39,3322* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 31,87* | € 44,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 42,07* | € 57,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|