Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Quadro V6 STA verz.L.300mm li.u.re.Belastbarkeit 25kg HETTICH


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-201475
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9135985
EAN/GTIN:
     4023149488085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open · Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation · Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen · Optional: Tablarbodenarretierung · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · Bei Einsatz von Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablarböden verringert sich die Tablarbodenlänge um 12 mm (NL - 12 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Einbaubreite (Zargendicke): EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Einbaubreite EB mm: 20mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand (min): 300mm · Lochabstand b1 mm: 192mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 313mm · Montageart: Aufschiebemontage
Weitere Informationen:
Nennlänge:
300 mm
Mindestkorpustiefe:
313 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
20 mm
Modell:
Push to open
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
858
€ 6,99*
ab € 18,45*
€ 26,29*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,1607*
€ 27,7258*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,7258*
€ 32,9937
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,6436*
€ 31,70588
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,6093*
€ 29,28507
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,165*
€ 27,56635
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,3007*
€ 26,53783
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,1607*
€ 21,61123
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 18,1607* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.