Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Quadro V6 STA verz.L.550mm li.u.re.Belastbarkeit 30kg HETTICH


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-201485
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9135995
EAN/GTIN:
     4023149488177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierter Öffnungsmechanismus Push to open · Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation · Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen · Optional: Tablarbodenarretierung · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · Bei Einsatz von Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablarböden verringert sich die Tablarbodenlänge um 12 mm (NL - 12 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Einbaubreite (Zargendicke): EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Einbaubreite EB mm: 20mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 288mm · Lochabstand b2 mm: 224mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 563mm · Montageart: Aufschiebemontage
Weitere Informationen:
Nennlänge:
550 mm
Mindestkorpustiefe:
563 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
20 mm
Modell:
Push to open
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
727
pro Sack
€ 6,99*
ab € 20,38*
€ 29,16*
2 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,90*
ab € 24,20*
€ 34,04*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
pro Sack
€ 4,95*
ab € 24,146*
€ 34,066*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 34,066*
€ 40,53854
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 34,036*
€ 40,50284
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 30,876*
€ 36,74244
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 30,016*
€ 35,71904
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 28,906*
€ 34,39814
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 24,146*
€ 28,73374
pro Sack
1 Sack enthält 1 Stück (ab € 24,146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9219966
ab € 0,4138*
Zubehör
Hettich
9236526
ab € 0,4915*
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0733*
Zubehör
Hettich
73213
ab € 0,17*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0364*
Zubehör
Hettich
9084515
ab € 9,7232*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,44*
Zubehör
Hettich
0079438
ab € 0,0939*
Zubehör
Hettich
0075808
ab € 0,9831*
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4633*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4633*
Zubehör
Hettich
10085
ab € 0,0508*
Zubehör
Hettich
9236718
ab € 4,4663*
Zubehör
Hettich
9257725
ab € 5,9012*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.