Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ m.Sil. Sys.,350mm,l. u.r.


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-201486
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9135998
EAN/GTIN:
     4023149488207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierte Dämpfung Silent System · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 50kg · Einbaubreite (Zargendicke): EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Farbe: silber · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand (min): 350mm · Lochabstand b1 mm: 192mm · Lochabstand b2 mm: 21mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 363mm · Montageart: Aufschiebemontage · Nennlänge mm: 350mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
350 mm
Mindestkorpustiefe:
363 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,2059*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
1 Kit enthält 1 Stück (ab € 25,2059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 37,8898*
€ 45,08886
pro Kit
ab 2 Kits
€ 36,2421*
€ 43,1281
pro Kit
ab 5 Kits
€ 33,6067*
€ 39,99197
pro Kit
ab 10 Kits
€ 31,7013*
€ 37,72455
pro Kit
ab 20 Kits
€ 30,2459*
€ 35,99262
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 25,2059*
€ 29,99502
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.