Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ m.Sil. Sys.,380mm,l. u.r.


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-201487
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9135999
EAN/GTIN:
     4023149488214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierte Dämpfung Silent System · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 50kg · Einbaubreite (Zargendicke): EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Farbe: silber · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand (min): 380mm · Lochabstand b1 mm: 224mm · Lochabstand b2 mm: 19mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 393mm · Montageart: Aufschiebemontage · Nennlänge mm: 380mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
380 mm
Mindestkorpustiefe:
393 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,4716*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 1 Stück (ab € 27,4716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 38,4316*
€ 45,7336
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 38,1216*
€ 45,3647
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 35,1116*
€ 41,7828
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 34,0016*
€ 40,4619
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 32,7316*
€ 38,9506
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 27,4716*
€ 32,6912
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0733*
Zubehör
Hettich
73213
ab € 0,17*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0364*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,44*
Zubehör
Hettich
9117483
ab € 85,22*
Zubehör
Hettich
9117485
ab € 85,14*
Zubehör
Hettich
10085
ab € 0,0508*
Zubehör
Hettich
9257725
ab € 5,9012*
Zubehör
Hettich
9257727
ab € 5,8812*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.