Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ m.Sil. Sys.,450mm,l. u.r.


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-201490
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9136002
EAN/GTIN:
     4023149488245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierte Dämpfung Silent System · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 50kg · Einbaubreite (Zargendicke): EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Farbe: silber · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand (min): 450mm · Lochabstand b1 mm: 256mm · Lochabstand b2 mm: 32mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 463mm · Montageart: Aufschiebemontage · Nennlänge mm: 450mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
450 mm
Mindestkorpustiefe:
463 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,0333*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 1 Stück (ab € 28,0333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 39,0733*
€ 46,49723
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 38,6533*
€ 45,99743
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 35,8433*
€ 42,65353
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 34,7833*
€ 41,39213
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 33,3633*
€ 39,70233
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 28,0333*
€ 33,35963
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0732*
Zubehör
Hettich
73213
ab € 0,149*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0373*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,40*
Zubehör
Hettich
9117483
ab € 85,19*
Zubehör
Hettich
9117485
ab € 85,11*
Zubehör
Hettich
10085
ab € 0,0428*
Zubehör
Hettich
9257725
ab € 5,7537*
Zubehör
Hettich
9257727
ab € 5,6537*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.