Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ m.Sil. Sys.,480mm,l. u.r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-201491
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9136003
EAN/GTIN:
     4023149488252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierte Dämpfung Silent System · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite links und rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 50 Kg· Belastungsklasse (1) 50kg· Einbaubreite (Zargendicke) EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm)· Farbe silber· Führungsart Verdeckte Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand (min) 480mm· Lochabstand b1 mm 256mm· Lochabstand b2 mm 32mm· Mindestkorpustiefe KT mm 493mm· Montageart Aufschiebemontage· Nennlänge mm 480mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
480 mm
Mindestkorpustiefe:
493 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,3552*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,4852*
€ 46,98739
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,1752*
€ 46,61849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,1152*
€ 42,97709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,8352*
€ 41,45389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,6752*
€ 40,07349
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,3552*
€ 33,74269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.