Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMans II Tablar-Sets Arena STYLE,verchromt ,450,r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-201500
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9136152
EAN/GTIN:
     4023149066900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für vollständigen und uneingeschränkten Zugriff im Eckschrank · Die Tablare sind einzeln komplett herausschwenkbar · Lichte Mindestkorpustiefe 500 mm · Belastbarkeit 25 kg / Boden · Mit Schnellmontagesystem ClickFixx · Achse und optionale Dämpfung bitte separat bestellen · Arena Tablare Holzboden · melaminharzbeschichtet mit rutschhemmender Speziallackierung · Reling Stahl verchromt oder pulverbeschichtet · Hinweis: Für ein LeMans II Highboard sind zwei Tablar-Sets erforderlich! Set besteht aus: · 2 Stück Arena STYLE / CLASSIC Rutschstopp Tablaren · 2 Stück Schwenkmechaniken · 1 Stück Bohrschablone Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: rechts · Ausführung Einhängetablare /-körbe: Arena STYLE · Beschlagsysteme für: Küchen · Breite mm: 450mm · Frontbreite mm: 450mm · Höhe mm: 600 - 750mm · Lichte Mindestkorpusbreite mm: 800mm · Material: Stahl · Oberfläche: verchromt · Reling: STYLE
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhängetablar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
732
Frei Haus
ab € 280,45*
€ 344,65*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,8008*
€ 363,8721*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,8721*
€ 433,0078
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,4905*
€ 415,8937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,1872*
€ 386,97277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,964*
€ 368,85716
pro Stück
ab 20 Stück
€ 303,4408*
€ 361,09455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,8008*
€ 328,20295
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.