Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMans II Tablar-Sets Arena CLASSIC,verc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LeMans II Tablar-Sets Arena CLASSIC,verc
LeMans II Tablar-Sets Arena CLASSIC,verc
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-201505
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9136157
EAN/GTIN:
     4023149066955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhängetablar
8000621898
• Für vollständigen und uneingeschränkten Zugriff im Eckschrank · Die Tablare sind einzeln komplett herausschwenkbar · Lichte Mindestkorpustiefe 500 mm · Belastbarkeit 25 kg / Boden · Mit Schnellmontagesystem ClickFixx · Achse und optionale Dämpfung bitte separat bestellen · Arena Tablare Holzboden · melaminharzbeschichtet mit rutschhemmender Speziallackierung · Reling Stahl verchromt oder pulverbeschichtet · Hinweis: Für ein LeMans II Highboard sind zwei Tablar-Sets erforderlich! Set besteht aus: · 2 Stück Arena STYLE / CLASSIC Rutschstopp Tablaren · 2 Stück Schwenkmechaniken · 1 Stück BohrschabloneWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung links· Ausführung Einhängetablare /-körbe Arena CLASSIC· Beschlagsysteme für Küchen· Breite mm 450mm· Frontbreite mm 450· Höhe mm 600 - 750· Lichte Mindestkorpusbreite mm 800· Material Stahl· Oberfläche verchromt· Reling CLASSIC
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
419
Frei Haus
ab € 252,01*
€ 308,04*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 241,3313*
€ 322,3059*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 331,49*
€ 397,22*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 327,2384*
€ 402,2298*
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 402,43*
€ 476,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,3059*
€ 383,54402
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,007*
€ 366,52833
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,8386*
€ 343,71793
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,4697*
€ 330,18894
pro Stück
ab 20 Stück
€ 268,5113*
€ 319,52845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,3313*
€ 287,18425
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.