Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMans II Tablar-Sets Arena CLASSIC,verchromt ,600,r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-201510
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9136172
EAN/GTIN:
     4023149067006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschrank-Schwenkbeschlag
Küchen-Systemtechnik
eckschrank schwenkbeschlag
• Für vollständigen und uneingeschränkten Zugriff im Eckschrank · Die Tablare sind einzeln komplett herausschwenkbar · Lichte Mindestkorpustiefe 500 mm · Belastbarkeit 25 kg / Boden · Mit Schnellmontagesystem ClickFixx · Achse und optionale Dämpfung bitte separat bestellen · Arena Tablare Holzboden · melaminharzbeschichtet mit rutschhemmender Speziallackierung · Reling Stahl verchromt oder pulverbeschichtet · Hinweis: Für ein LeMans II Highboard sind zwei Tablar-Sets erforderlich! Set besteht aus: · 2 Stück Arena STYLE / CLASSIC Rutschstopp Tablaren · 2 Stück Schwenkmechaniken · 1 Stück Bohrschablone Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: rechts · Ausführung Einhängetablare /-körbe: Arena CLASSIC · Beschlagsysteme für: Küchen · Breite mm: 600mm · Frontbreite mm: 600mm · Höhe mm: 600 - 750mm · Lichte Mindestkorpusbreite mm: 960mm · Material: Stahl · Oberfläche: verchromt · Reling: CLASSIC
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhängetablar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 256,0957*
€ 283,2764*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 266,5062*
€ 290,2962*
Lager 4757
2
1
Frei Haus
ab € 251,2074*
€ 306,4374*
14 Tage
416
1
Frei Haus
ab € 284,16*
€ 343,28*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 372,68*
€ 444,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,4374*
€ 364,66051
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,1174*
€ 358,32971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,8374*
€ 331,81651
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,2174*
€ 328,69871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,2074*
€ 298,93681
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9132400
ab € 28,2722*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.