Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingelenk-Topfscharnier Selekta Pro 2000 silber Rolle bündig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zwill01-307001
zwill01-307001
zw01-G309479
zwi01-G309479
Artikel-Nr.:
     4757-201520
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0045045
EAN/GTIN:
     4023149450457
Suchbegriffe:
Eingelenk Topfscharnier
Eingelenkscharnier
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Eingelenk-Topfscharnier mit Aufklipstechnik für Korpusbauweise mit 19 mm Seiten/Türen, Öffnungswinkel 270°. Mit sichtbarer Rolle, Lochreihe 32 mm, Topfdurchmesser 35 mm, Rollendurchmesser 5,4 mm, Rollenlänge 39 mm. Getrennte Montage von Topf- und Seitenteil, Seitenteil mit Spreizdübellasche und vormontierten Linsenkopf-Schrauben. Tür-Schnellmontage durch Aufklipsen, ohne Werkzeug. Hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen. Die Verriegelung kann nur mit einem Schlitzschraubendreher gelöst werden. Mit Zuhaltung, kein Türeinsprung ab 180° Öffnungswinkel, dadurch freier Innenraum für Auszüge. Exzenter-Auflagenverstellung -2,0 mm. Exzenter-Höhenverstellung +/- 2 mm. Scharniertopf/-seitenteil: Präzisions-Zinkdruckguss vernickelt.
Weitere Informationen:
Anschlagart:
Rolle bündig
Distanz (mm):
Türauflage 16
Farbe:
silber
Hettich-Nr.:
0045045
Öffnungswinkel (°):
270
VPE (St.):
50
Weitere Suchbegriffe: Topfscharnier, topfband hettich, topfband, SEL-PRO, EX, S19/A16, LR32, M, 4023149450457, 652768, 400744, 201520, 226145, 0045045, 077656, HK5904-5045, 045045
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
74
50
Frei Haus
ab € 3,606*
€ 4,486*
14 Tage
131
100
Frei Haus
ab € 3,5979*
€ 4,5161*
1 Tag
131
100
Frei Haus
ab € 3,7567*
€ 4,6167*
1 Tag
255
15
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,45*
1 Tag
255
1
€ 6,95*
ab € 3,78*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,486*
€ 5,33834
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,606*
€ 4,29114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 224,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9079379
ab € 4,32*
Zubehör
Hettich
10074
ab € 0,8979*
Zubehör
Hettich
77887
ab € 0,9552*
Zubehör
Hettich
77942
ab € 0,9868*
Zubehör
Hettich
77736
ab € 0,8653*
Zubehör
Hettich
10067
ab € 0,0652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.