Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Quadro V6 m.Silent Sys.STA verz.L.400mm 30kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-201545
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45289
EAN/GTIN:
     4023149452895
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Quadro V6 Silent System, 400 mm, EB 20, links / rechts · Kupplungen gesondert bestellen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
400 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Mindestkorpustiefe:
413 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Quadro V6 mit Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,92*
€ 16,05*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,5221*
€ 18,9124*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,941*
€ 19,361*
1 Tag
14
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 16,08*
€ 21,69*
Lager 4757
13
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 19,8355*
€ 28,0304*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,0304*
€ 33,35618
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,1997*
€ 32,36764
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,9283*
€ 30,85468
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,8569*
€ 29,57971
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,6255*
€ 28,11435
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,8355*
€ 23,60425
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0075808
ab € 0,9731*
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4633*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.