Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Quadro V6 m.Silent Sys.STA verz.L.480mm 30kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-201548
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45292
EAN/GTIN:
     4023149452925
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Quadro V6 Silent System, 480 mm, EB 20, links / rechts · Kupplungen gesondert bestellen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
480 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Mindestkorpustiefe:
493 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Quadro V6 mit Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, kugelauszug hettich, kugelauszug, Quadro-Vollauszug, Quadro-Vollauszüge, Schubladenauszug, Vollauszüge
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,9463*
€ 19,1687*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,4191*
€ 19,6491*
1 Tag
13
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 17,03*
€ 22,66*
2 Tage
627
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 17,67*
€ 23,69*
Lager 4757
12
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 18,4276*
€ 24,6476*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,6476*
€ 29,33064
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,2976*
€ 27,72414
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,9676*
€ 27,33144
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,9476*
€ 26,11764
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,4276*
€ 21,92884
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 18,4276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4442*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4442*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.