Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrolljalousiefallenschloss Z23,ø18mm,l./r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-201555
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     46481
EAN/GTIN:
     4023149464812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Rechts und links schließend · Komplett mit Rosette · Einsetzbar mit Schließblech Typ 6195 · Vernickelt · Innenzylinder bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagrichtung: links/rechts · Ausführung: Z23, ø 18 mm · Bohrdurchmesser: 18mm · Dornmaß mm: 15mm · Lochabstand (min): 20mm · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Dornmaß:
15 mm
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteck-Fallenschloss, Fallenschloss, Fallenschlösser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
11
10
Frei Haus
ab € 8,8587*
€ 11,8481*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 12,20*
€ 18,07*
1 Tag
11
1
€ 5,90*
ab € 12,94*
€ 19,20*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,8481*
€ 14,09924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2182*
€ 13,34966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,0983*
€ 13,20698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,9885*
€ 13,07632
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,7587*
€ 12,80285
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8587*
€ 10,54185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,481* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9080739
ab € 10,6864*
Zubehör
Hettich
9080740
ab € 10,7064*
Zubehör
Hettich
46087
ab € 68,1671*
Zubehör
Hettich
46078
ab € 67,5219*
Zubehör
Hettich
9078931
ab € 3,771*
Zubehör
Hettich
9078932
ab € 3,781*
Zubehör
Hettich
9078934
ab € 3,771*
Zubehör
Hettich
9078936
ab € 3,771*
Zubehör
Hettich
9078939
ab € 3,771*
Zubehör
Hettich
9078940
ab € 3,701*
Zubehör
Hettich
9078941
ab € 3,781*
Zubehör
Hettich
9078943
ab € 3,781*
Zubehör
Hettich
9078642
ab € 3,781*
Zubehör
Hettich
9078643
ab € 3,781*
Zubehör
Hettich
9078644
ab € 3,771*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.