Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arena CLASSIC,Reling verchromt,800x800


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-201589
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     48678
EAN/GTIN:
     4023149845567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• ø 810 mm (für Korpus 900 x 900) bzw. ø 710 mm (für Korpus 800 x 800) · Holzboden melaminharzbeschichtet weiß mit rutschhemmender Speziallackierung · Reling Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Beschlagsysteme für: Küchen · Breite (min): 800mm · Breite mm: 800mm · Breite x Tiefe mm: 800 x 800mm · Breite x Tiefe x Höhe mm: 800 x 800mm · Höhe (min): 660mm · Höhe mm: 660mm · Lichte Korpushöhe mm: 660 - 860mm · Material: Stahl, Holz · Mindestkorpustiefe KT mm: 800mm · Oberfläche: melaminharzbeschichtet, verchromt · Tiefe: 800mm · Tiefe (min): 800mm · Winkel °: 90°
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tablarboden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 165,1416*
€ 206,5416*
15 Tage
362
€ 6,99*
ab € 218,58*
€ 270,66*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,5416*
€ 245,7845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,2116*
€ 244,2018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,6816*
€ 231,6711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,3416*
€ 227,6965
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,1416*
€ 196,5185
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 82,5708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9079831
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.