Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVB4,81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-201620
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9079575
EAN/GTIN:
     4023149009266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattenverbinder
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
• Für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen von Arbeitsplatten · Bequeme und schnelle Verspannung mittels Akkuschrauber oder Innensechskantschlüssel SW 5 · Bohrtiefe min. 20 mm · Gehäusebohrdurchmesser 35 mm · Gehäuse: Zinkdruckguss blank · Bolzen / Gegenplatte: Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Bohrdurchmesser: 35mm
Weitere Informationen:
Länge:
81 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: verbindungsbeschlag hettich, exzenterbeschlag, Möbelverbinder, Spannelement
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
50
50
Frei Haus
ab € 1,7093*
€ 2,2093*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,7604*
€ 2,2118*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,26*
3 Tage
875
1
€ 6,99*
ab € 1,92*
€ 3,29*
3 Tage
265
1
€ 9,50*
ab € 2,29*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2093*
€ 2,62907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0993*
€ 2,49817
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7093*
€ 2,03407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 110,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
46071
ab € 85,1364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.