| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-201628 Herst.-Nr.: 9079731 EAN/GTIN: 4023149123375 |
| | |
|
| | |
| • Set enthält alle erforderlichen Komponenten für eine Schließdämpfung eines 2-türigen Schrankes · Maximales Türgewicht 20 kg Set besteht aus: · 2 Stück Dämpfungseinheiten · 2 Stück Aktivatoren Hinweise: · Nicht einsetzbar mit Aluminiumrahmentüren Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Komponenten: Set Dämpfung Silent System · Min. Türdicke: 15mm · Türart: horizontale Bewegung · Türdicke: 22mm / 15mm · Türgewicht pro Tür (max): 20kg · Türhöhe mm: 900mm · Max. Türdicke: 22mm Weitere Informationen: | | Marke: | HETTICH | Material: | Kunststoff | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türanschlagpuffer, Türpuffer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,9279* | € 44,2464* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,0623* | € 45,3623* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 37,2148* | € 50,6448* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 41,98* | € 57,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,90* | ab € 51,26* | € 68,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|