Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Quadro V6 m.Silent Sys.STA verz.L.350mm li.u.re.HETTICH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-201634
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9080231
EAN/GTIN:
     4023149140082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Quadro V6 mit Silent System · links und rechts · Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierte Dämpfung Silent System · Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen · Optional: Tablarbodenarretierung · geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt · Kupplungen gesondert bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite links und rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 30 kg· Einbaubreite (Zargendicke) EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm)· Einbaubreite EB mm 20· Führungsart Verdeckte Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 192mm· Mindestkorpustiefe KT mm 363mm· Montageart Aufschiebemontage· Nennlänge mm 350mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
350 mm
Mindestkorpustiefe:
363 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
20 mm
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, kugelauszug hettich, kugelauszug, Quadro-Vollauszug, Quadro-Vollauszüge, Schubladenauszug, Vollauszüge
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 26,70*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 26,4157*
€ 33,2738*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 191,266*
€ 238,196*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,196*
€ 283,45324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,676*
€ 281,64444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,926*
€ 266,47194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,956*
€ 262,93764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 214,526*
€ 255,28594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 191,266*
€ 227,60654
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,1266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.