Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfscharnier Sensys 8645i silber TH53 zum Einpressen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw01-314924_314928_314929_314934
zw01-314924_314928_314929_314934
zw01-G175955
zwill-Mittelwandanschlag_Hettich
Artikel-Nr.:
     4757-201656
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9071209
EAN/GTIN:
     4023149030963
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Automatikscharnier mit Aufklipstechnik, mit integrierter Dämpfung. Topfdurchmesser 35 mm. Mit Schließautomatik und integrierter Auflagenverstellung +/– 2 mm. Integrierte Exzenter Tiefenverstellung + 3 mm/– 2 mm, Höhenverstellung über Montageplatte. Scharniertopf/-arm: Stahl vernickelt. Öffnungswinkel 110°, für Türdicke von 15 – 24 mm.
Weitere Informationen:
Anschlagart:
Mittelwandanschlag
Ausführung:
zum Einpressen
Farbe:
silber
Hettich-Nr.:
9071209
Topf Art:
TH53
VPE (St.):
200
Weitere Suchbegriffe: topfband, SENSYS, 8645I, 110°, MITTEL,, 4023149030963, 9071209, HETTICH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,7675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 690,90*
€ 822,171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 673,73*
€ 801,7387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 647,00*
€ 769,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 612,19*
€ 728,5061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 598,72*
€ 712,4768
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 553,50*
€ 658,665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.