Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ m.Sil. Sys.,350mm,l. u.r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-201697
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9117625
EAN/GTIN:
     4023149455322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierte Dämpfung Silent System · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite links und rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 50 Kg· Belastungsklasse (1) 50kg· Einbaubreite (Zargendicke) EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm)· Farbe silber· Führungsart Verdeckte Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 192mm· Lochabstand b2 mm 21mm· Mindestkorpustiefe KT mm 363mm· Montageart Aufschiebemontage· Nennlänge mm 350mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
350 mm
Mindestkorpustiefe:
363 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,5301*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 33,6556*
€ 40,05016
pro Stück
ab 16 Stück
€ 32,8862*
€ 39,13458
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,0775*
€ 35,79223
pro Stück
ab 80 Stück
€ 28,8988*
€ 34,38957
pro Stück
ab 160 Stück
€ 28,2901*
€ 33,66522
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 25,5301*
€ 30,38082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.