Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ m.Sil. Sys.,380mm,l. u.r.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-201698
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9117626
EAN/GTIN:
     4023149343865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierte Dämpfung Silent System · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 50kg · Einbaubreite (Zargendicke): EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Farbe: silber · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 224mm · Lochabstand b2 mm: 19mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 393mm · Montageart: Aufschiebemontage · Nennlänge mm: 380mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
380 mm
Mindestkorpustiefe:
393 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,6256*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Säcke (ab € 26,8282* pro Sack)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,6856*
€ 312,59586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,8156*
€ 309,18056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,9456*
€ 297,43526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,3556*
€ 289,59316
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,6256*
€ 255,40446
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0732*
Zubehör
Hettich
73213
ab € 0,149*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0373*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,40*
Zubehör
Hettich
10085
ab € 0,0428*
Zubehör
Hettich
9257725
ab € 5,7537*
Zubehör
Hettich
9257727
ab € 5,6537*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.