Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ m.Sil. Sys.,480mm,l. u.r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-201702
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9117663
EAN/GTIN:
     4023149453953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierte Dämpfung Silent System · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite links und rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 50 Kg· Belastungsklasse (1) 50kg· Einbaubreite (Zargendicke) EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm)· Farbe silber· Führungsart Verdeckte Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 256mm· Lochabstand b2 mm 32mm· Mindestkorpustiefe KT mm 493mm· Montageart Aufschiebemontage· Nennlänge mm 480mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
480 mm
Mindestkorpustiefe:
493 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,6455*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 35,0865*
€ 41,75294
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,8749*
€ 40,31113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,9218*
€ 37,98694
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,6387*
€ 35,27005
pro Stück
ab 80 Stück
€ 29,0155*
€ 34,52845
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 25,6455*
€ 30,51815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.