Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ m.Sil. Sys.,580mm,l. u.r.


Menge:  Säcke  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-201706
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9117667
EAN/GTIN:
     4023149455315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierte Dämpfung Silent System · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 50kg · Einbaubreite (Zargendicke): EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Farbe: silber · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand (min): 350mm · Lochabstand b1 mm: 352mm · Lochabstand b2 mm: 64mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 593mm · Montageart: Aufschiebemontage · Nennlänge mm: 580mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
580 mm
Mindestkorpustiefe:
593 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,7425*
  
Preis gilt ab 2.000 Säcke
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Säcke
€ 36,3493*
€ 43,25567
pro Sack
ab 8 Säcke
€ 35,0469*
€ 41,70581
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 32,9821*
€ 39,2487
pro Sack
ab 40 Säcke
€ 30,6473*
€ 36,47029
pro Sack
ab 80 Säcke
€ 30,0025*
€ 35,70298
pro Sack
ab 2000 Säcke
€ 26,7425*
€ 31,82358
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.