| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-201764 Herst.-Nr.: 518487 EAN/GTIN: 4011952011033 |
| |
|
| | |
| HOPPE-Kunststoff-Führungsring:Weitere technische Eigenschaften:· Modell: F14 Weitere Informationen: | | Farbe: | Natur (Kunststoff) | Marke: | HOPPE | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Führungsringe, Türklinkenführung, Drückerführung, 8000347927 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,0813* | € 0,1447* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,0914* | € 0,1447* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,0988* | € 0,1558* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,102* | € 0,161* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,102* | € 0,161* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|