Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubhaken Art. 9 5,8 x 80 mm galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-40187
ZW-40187
zwill1-G40187
Artikel-Nr.:
     4757-201950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009.01.08058.1020
EAN/GTIN:
     4026418003439
Suchbegriffe:
Schraubhaken
Winkelhaken
Winkelschraubhaken
winkelhaken
Eisen
Weitere Informationen:
Ø (mm):
5,8
Gewindelänge (mm):
34
h (mm):
18
Inhalt (St.):
100
Länge (mm):
80
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: SCHRAUBHAKEN, VZ.M.KR.S.AR, 4026418003439, 5151, 530856, 009.01.08058.1020, VERZ.M.KR.S., 9Z80, 4040246999993, AAA730C001, NMSCR701LHK80, 98058VZ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
100
€ 4,95*
ab € 0,1909*
€ 0,2609*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,1915*
€ 0,2615*
Lager 4757
6 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,2137*
€ 0,2837*
2 Tage
600
100
€ 8,50*
ab € 0,2177*
€ 0,2977*
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,254*
€ 0,3395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2837*
€ 0,3376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2637*
€ 0,3138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.