Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheleinhaken Art. 15 4,4 x 50 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-G40321
ZW-G40321
zwill1-G40153
Artikel-Nr.:
     4757-201952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015.01.05044.1020
EAN/GTIN:
     4026418004368
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Eisen, verzinkt.
Weitere Informationen:
b (mm):
16
Ø (mm):
4,4
g (mm):
13
Gewindelänge (mm):
17
Inhalt (St.):
100
Länge (mm):
50
Material:
Eisen
Oberfläche:
verzinkt
w (mm):
13
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken, WAESCHELEINENHAKEN, ART.15, 4026418004368, 513760, 530910, Z040321, 015.01.05044.1020, NMGEC781WLHFA15, 155045VZ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 0,0763*
€ 0,1099*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0782*
€ 0,1119*
2 Tage
400
100
€ 8,50*
ab € 0,0879*
€ 0,125*
Lager 4757
6 Tage
300
100
€ 5,49*
ab € 0,0879*
€ 0,1253*
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,1038*
€ 0,1481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.